TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
84626 防風ストレッチワークジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
38850692
品番
84626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工+袖マジックテープ、ストレッチ+背中反射プリント、マルチスリーブポケット、両胸ファスナー+フロントファスナー
色
ブラック×チャコール
サイズ
M
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル95・ポリウレタン5
種別
ワークジャケット
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
生地
ラミネートブロックフリース