TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
84626 防風ストレッチワークジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38850753
品番
84626
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
エンボス加工+袖マジックテープ、ストレッチ+背中反射プリント、マルチスリーブポケット、両胸ファスナー+フロントファスナー
色
ブラック×チャコール
サイズ
3L
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル95・ポリウレタン5
種別
ワークジャケット
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
生地
ラミネートブロックフリース