84626 防風ストレッチワークジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード38850893 品番84626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

エンボス加工+袖マジックテープ、ストレッチ+背中反射プリント、マルチスリーブポケット、両胸ファスナー+フロントファスナー

ブラック×ブラック サイズ3L 混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル95・ポリウレタン5 種別ワークジャケット 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)63 着丈(cm)76 生地ラミネートブロックフリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする