3015 ショートHジップ(年間)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38851198 品番 3015
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

フロントファスナ―部分反射テープ仕様、袖部分マルチスリーブポケット仕様、脇部分消臭テープ仕様、フラットシーマ―仕様

ネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ジップシャツ 胸囲(cm)91 着丈(cm)62 裄丈(cm)37 生地ドライメッシュ

商品説明動画

TS DESIGN 2015SS動画 30series
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38851313
2022-05-22
用途:
軽い運動
金融・保険業

薄すぎない生地にほど良いストレッチ感が心地よいです。表示のサイズより一つ大きめが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする