曜日別特売
CCK20-10 CCKコレット 日研工作所 38853753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCK20-10 CCKコレット 日研工作所 38853753
CCK20-10 CCKコレット 日研工作所 38853753

CCKコレット

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)20
寸法D(Φmm)10
内容量1個注文コード38853753品番CCK20-10
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

全ての日研ミーリングチャックに使用できます。
標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増
ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出

用途
通常のコレットとしても使用できます。
寸法D(Φmm)10寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)33寸法L1(mm)50.5寸法L2(mm)8ナットCKFN20
注意
※フロントナット、CCKLスパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38853762
2019-12-19
用途: 機械のメンテナンス時
プレストエンジニアリング株式会社

予想通りで満足です。納期も早くて助かりました。!!

対象商品 : 38853613
2013-05-23
用途: NCルータに取り付けて木工加工作業
有限会社丸ヨ木工

改造点はありません。100分に1にての加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする