ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38856221 品番BT50-MMC12-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,850
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)70 寸法D1(Φmm)30 寸法L2(mm)104 適合コレットPMK12、VMK12 把握径D(Φmm)4〜12
注意
※レンチは付属しています。コレットは付属していませんので別途ご購入ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38856221 BT50-MMC12-165 53808275 BT50-MMC12C-165-AA ミニミニチャック 日研工作所 ミニミニチャック 日研工作所 1個 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする