※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
記念タイプVCホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
35~45
注文コード
38856237
品番
BT30-VC6-45
参考基準価格(税別)
¥36,650
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
TiNベアリングナット標準付属
MAX.40000min
-1
&G2.5
振れ精度4D先端、3μm以内
寸法C(Φmm)
27.5
寸法C1(Φmm)
27.5
寸法D(Φmm)
2.0~6.0
寸法H(mm)
35~45
寸法L(mm)
45
寸法l(mm)
23
寸法l1(mm)
23
質量(kg)
0.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
適合コレット
VCK6
注意
※コレット、アジャストねじやGHハンドルは付属していません。別途、ご注文ください。
※軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじを使用してください。