曜日別特売
BT50-VC13-165 記念タイプVCホルダ 日研工作所 38856404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-VC13-165 記念タイプVCホルダ 日研工作所 38856404
BT50-VC13-165 記念タイプVCホルダ 日研工作所 38856404

記念タイプVCホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)165寸法H(mm)50~60注文コード38856404品番BT50-VC13-165
参考基準価格(税別)¥46,410販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

TiNベアリングナット標準付属
MAX.40000min-1&G2.5
振れ精度4D先端、3μm以内

寸法C(Φmm)40寸法C1(Φmm)53寸法D(Φmm)3.0~12.0寸法H(mm)50~60寸法L(mm)165寸法l(mm)29寸法l1(mm)122質量(kg)4.9最高回転数(min-1[r.p.m])20000適合コレットVCK13
注意
※コレット、アジャストねじやGHハンドルは付属していません。別途、ご注文ください。
※軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする