※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ストレートシャンクスリムチャック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
30〜50
注文コード
38859353
品番
K32-SK10-180
参考基準価格(税別)
¥10,770
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
27.5
寸法C1(Φmm)
31.5
寸法C2(mm)
37
寸法D(Φmm)
1.75〜10.0
寸法H(mm)
30〜50
寸法W(mm)
27
寸法l(mm)
75
寸法l1(mm)
111
用途
マルチロックミーリングチャック用
質量(kg)
0.8
G
SKG-12L
注意
※締付スパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。