※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K32-SK10-210 ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所 38859362 K32-SK10-210 ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所 38859362

ストレートシャンクスリムチャック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)30〜50 注文コード38859362 品番K32-SK10-210
参考基準価格(税別)¥12,270 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法Hなど42種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)27.5 寸法C1(Φmm)33.5 寸法C2(mm)37 寸法D(Φmm)1.75〜10.0 寸法H(mm)30〜50 寸法W(mm)27 寸法l(mm)75 寸法l1(mm)141 用途マルチロックミーリングチャック用 質量(kg)1 GSKG-12L
注意
※締付スパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38859204
2017-01-20
用途:
ncフライス加工
製造業

精度がよく剛性があり、耐久性もあるようです、とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする