※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ストレートシャンクスリムチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
55〜65
注文コード
38859597
品番
K42-SK25-170
参考基準価格(税別)
¥16,180
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
55
寸法C1(Φmm)
-
寸法C2(mm)
44.5
寸法D(Φmm)
16.0〜25.4
寸法H(mm)
55〜65
寸法W(mm)
46
寸法l(mm)
88
寸法l1(mm)
-
用途
マルチロックミーリングチャック用
質量(kg)
1.8
G
SKG-18L
注意
※締付スパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。