曜日別特売
SIC-3620-56 シャドウローズアップリケ S.I.C.(SHINDO) 38859976

 

SIC-3620-56 シャドウローズアップリケ S.I.C.(SHINDO) 38859976
SIC-3620-56 シャドウローズアップリケ S.I.C.(SHINDO) 38859976

シャドウローズアップリケ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
バーガンディー
バーガンディー
ホワイト
クリーム
ライトベージュ
シャーベットブルー
ラスト
チャイナブルー
サフラン
ブラウン
ダークブラウン
チェリー
ガーネット
ブラック
アプリコット
グレープフルーツ
キャメル
オリーブ
ペールグレイ
レディッシュグレイ
コスモス
ピンク
ショッキングピンク
ライトパープル
スカーレット
パープル
ロイヤルブルー
オフホワイト
内容量1袋(50個)注文コード38859976品番SIC-3620-56
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1サイズ×27色 サテンリボンでできた巻きバラ型のアップリケです。 接着剤は使わずに、ひとつひとつ縫製しているので洗濯が可能です。

用途
服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
バーガンディー幅(mm)10×10混率(%)ポリエステル100色番56
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※ハンドメイド製品のため、個々のサイズや形が異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする