※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
センタリングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
12
16
20
シャフト径(Φmm)
16
16
20
25
刃長(mm)
35
35
45
50
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38860211
品番
CC10-16
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
130
刃径(Φmm)
10
シャフト径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
材質
ハイス
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
95
寸法l2(mm)
35