曜日別特売
CC20-25 センタリングエンドミル 日研工作所 38860245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC20-25 センタリングエンドミル 日研工作所 38860245
CC20-25 センタリングエンドミル 日研工作所 38860245

センタリングエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャフト径(Φmm)25
刃長(mm)55
内容量1個注文コード38860245品番CC20-25
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法L(mm)155刃径(Φmm)20シャフト径(Φmm)25刃長(mm)55材質ハイス寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)25寸法l1(mm)100寸法l2(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする