※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
ストレートシャンクNC用ドリルチャック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
0.3〜8
注文コード
38860437
品番
D42-NPU8
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
0.3〜8
質量(kg)
1.2
寸法D(Φmm)
38
寸法L(Max)(mm)
62.5
寸法L(Min)(mm)
55.5
把握長l(mm)
18.8
注意
※レンチは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。