※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ドリルチャック
ストレートシャンクNC用ドリルチャック
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
1〜13
注文コード
38860446
品番
D42-NPU13
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥26,268
販売価格(税別)
¥
23,880
バスケットに入れる
この商品は
把握径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
1〜13
質量(kg)
1.7
寸法D(Φmm)
48.5
寸法L(Max)(mm)
91.5
寸法L(Min)(mm)
79.5
把握長l(mm)
26.5
注意
※レンチは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。