※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
ジャコブステーパアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38860604
品番
BT40-JTA33-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上で振れなし。
質量(kg)
1.1
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
15.85
寸法H1(mm)
4
寸法C(Φmm)
30
注意
※ドリルチャックは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。