ストレートシャンクモールステーパソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)70.5 寸法C(Φmm)20 注文コード38860796 品番K20-MT2
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090
この商品は寸法L・寸法Cなど13種類から選べます 他の種類を見る

マルチロックミーリングチャック用

寸法L(mm)70.5 寸法L1(mm)20 寸法C(Φmm)20 寸法C1(Φmm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
MC及びNCで単品のドリル(ハイス)加工
有限会社生和鉄工所 様

単品加工に於いて大径の超硬ドリルはコスト高になる為、在庫のテーパーシャンクドリル(ハイス)を使用するのに使いました。

対象商品:
38860857
2021-06-16
用途:
フライス盤に装着
アイ・フィールド有限会社 様

縦型フライスで使用しています。とくに問題ありませんでした。

対象商品:
38860796
2021-02-20
用途:
旋盤加工
製造業

旋盤のチャックに咥えて振れを見るのに使っています。
正規な使い方ではないですが、大変便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする