※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-MTA1-120 モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所 38860972 BT40-MTA1-120 モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所 38860972

モールステーパスリーブA型(タング式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)120 注文コード38860972 品番BT40-MTA1-120
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法Lなど25種類から選べます 他の種類を見る

テーパ当り80%以上で振れなし。

寸法L(mm)120 質量(kg)1.3 寸法D(Φmm)12.065 寸法W(mm)5.6 寸法C(Φmm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする