※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の スリーブ・ソケット
日研工作所の ドリルスリーブ
モールステーパスリーブA型(タング式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
95
注文コード
38861024
品番
BT40-MTA4-95
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上で振れなし。
寸法L(mm)
95
質量(kg)
1.4
寸法D(Φmm)
31.267
寸法W(mm)
12.4
寸法C(Φmm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。