※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
モールステーパスリーブB型(引きネジ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38861225
品番
BT40-MTB2-60
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
60
質量(kg)
1.1
G
M10×1.5
寸法D(Φmm)
17.78
寸法C(Φmm)
32
寸法C1(Φmm)
13.5