※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
モールステーパスリーブB型(引きネジ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38861277
品番
BT50-MTB3-60
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
60
質量(kg)
3.9
G
M12×1.75
寸法D(Φmm)
23.825
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
18