※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
モールステーパスリーブB型(引きネジ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38861295
品番
BT50-MTB5-105
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
105
質量(kg)
4.0
G
M20×2.5
寸法D(Φmm)
44.399
寸法C(Φmm)
70
寸法C1(Φmm)
-