※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-ZL12-100 自動定寸タッパチャック 日研工作所 38861347 BT40-ZL12-100 自動定寸タッパチャック 日研工作所 38861347

自動定寸タッパチャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 タッピング能力M:M2〜12、U:1/8〜1/2、P:P1/16〜1/4 注文コード38861347 品番BT40-ZL12-100
参考基準価格(税別)¥38,420 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・タッピング能力など15種類から選べます 他の種類を見る

機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。

タッピング能力M:M2〜12、U:1/8〜1/2、P:P1/16〜1/4 寸法D(Φmm)19 寸法L(mm)100 寸法C(Φmm)58 フロート縮み:5、伸び:4 質量(kg)1.9 用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする