※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
タッパチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
142
タッピング能力
M:M8〜24、U:1/2〜1、P:P1/4〜5/8
注文コード
38861593
品番
BT50-Z24-142
参考基準価格(税別)
¥51,090
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
46
寸法C1(Φmm)
63
寸法D(Φmm)
30
寸法L(mm)
142
質量(kg)
5.8
タッピング能力
M:M8〜24、U:1/2〜1、P:P1/4〜5/8
フロート
縮み:20、伸び:20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。