※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
タッパチャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
187
タッピング能力
M:M8〜24、U:1/2〜1、P:P1/4〜5/8
注文コード
38861602
品番
BT50-Z24-187
参考基準価格(税別)
¥52,740
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タッピング能力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
46
寸法C1(Φmm)
63
寸法D(Φmm)
30
寸法L(mm)
187
質量(kg)
6.2
タッピング能力
M:M8〜24、U:1/2〜1、P:P1/4〜5/8
フロート
縮み:20、伸び:20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。