日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の コレット
日研工作所の タップコレット
ワンタッチタップコレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
83
ねじの種類
管用ねじ
寸法H(mm)
56
注文コード
38861706
品番
ZKG12-1/8P
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法l・ねじの種類・寸法H
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。
逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。
タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
寸法H(mm)
56
ねじの種類
管用ねじ
寸法l(mm)
83
寸法D3(Φmm)
32
寸法H1(mm)
32
寸法D4(Φmm)
19
注意
※ZKGタップコレットには設定トルクの調整機構は内蔵されていません。
※従来のZKNタップコレットとは寸法Hの互換性はありませんので、ご注意ください。
※管用ねじのタップの保持はサイドロックねじです。
※左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレットをご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。