ワンタッチタップコレット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l(mm)99 ねじの種類ユニファイ及びウィットねじ 寸法H(mm)55 注文コード38861767 品番ZKG12-3/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は寸法l・ねじの種類・寸法Hなど62種類から選べます 他の種類を見る

トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。
逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。
タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。

寸法H(mm)55 ねじの種類ユニファイ及びウィットねじ 寸法l(mm)99 寸法D3(Φmm)32 寸法H1(mm)31 寸法D4(Φmm)19
注意
※ZKGタップコレットには設定トルクの調整機構は内蔵されていません。
※従来のZKNタップコレットとは寸法Hの互換性はありませんので、ご注意ください。
※管用ねじのタップの保持はサイドロックねじです。
※左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレットをご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする