タップコレット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H1(mm)17 ねじの種類ユニファイ及びウィットねじ 注文コード38862266 品番ZKN38-1
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法H1・ねじの種類など57種類から選べます 他の種類を見る

すべてのタッパチャックでご使用いただけます。
狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。

寸法D3(Φmm)78 寸法D4(Φmm)- 寸法D5(mm)32 寸法H(mm)61 寸法H1(mm)17 寸法l(mm)138 ねじの種類ユニファイ及びウィットねじ
注意
※左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレットをご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38862792
2014-08-13
用途:
タッピング
製造業

既にサイズ違いで使用していますが、急遽、必要な時に当日出荷は助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする