タップコレット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H1(mm)17 ねじの種類管用ねじ 注文コード38862302 品番ZKN38-1/2P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法H1・ねじの種類など57種類から選べます 他の種類を見る

すべてのタッパチャックでご使用いただけます。
狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。

寸法D3(Φmm)78 寸法D4(Φmm)56 寸法D5(mm)32 寸法H(mm)61 寸法H1(mm)17 寸法l(mm)100 ねじの種類管用ねじ
注意
※左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレットをご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38862792
2014-08-13
用途:
タッピング
製造業

既にサイズ違いで使用していますが、急遽、必要な時に当日出荷は助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする