※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-ZR20 逆転内蔵タッパチャック 日研工作所 38863386 BT40-ZR20 逆転内蔵タッパチャック 日研工作所 38863386

逆転内蔵タッパチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38863386 品番 BT40-ZR20
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。
適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。
タップ深さが±0.1mmに揃います。

寸法C(Φmm)56 寸法C1(mm)80 寸法H(mm)60 寸法L(mm)199 寸法l(mm)66 最高回転数(min-1[r.p.m])600 タッピング能力D:M10〜M20 フロートF1:6、F2:7、F3:4、F4:14 適合コレットZKG16
注意
※ストッパブロックが別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする