※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-ZR12 逆転内蔵タッパチャック 日研工作所 38863404 BT50-ZR12 逆転内蔵タッパチャック 日研工作所 38863404

逆転内蔵タッパチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38863404 品番 BT50-ZR12
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。
適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。
タップ深さが±0.1mmに揃います。

寸法C(Φmm)38 寸法C1(mm)70 寸法H(mm)82 寸法L(mm)180 寸法l(mm)51 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 タッピング能力D:M3〜M12 フロートF1:4、F2:5、F3:2、F4:9 適合コレットZKG12
注意
※ストッパブロックが別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする