※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
ストレートシャンクタッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38863422
品番
NZ32-12-105
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥39,468
販売価格(税別)
¥
35,880
バスケットに入れる
寸法L(mm)
105〜125
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
19
寸法d2(mm)
45
質量(kg)
1.3
タッピング能力
M:M2〜12、P:P1/16〜1/4
フロート
縮み:5、伸び:15