※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
ストレートシャンクタッパチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38863431
品番
NZ32-16-125
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
125〜145
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
25
寸法d2(mm)
55
質量(kg)
2.2
タッピング能力
M:M3〜20、P:P1/8〜3/8
フロート
縮み:8、伸び:20