※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
ストレートシャンクタッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38863447
品番
NZ32-24-140
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
140〜160
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
30
寸法d2(mm)
63
質量(kg)
2.8
タッピング能力
M:M8〜24、P:P1/4〜5/8
フロート
縮み:8、伸び:20