日研工作所
DJ用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
83
62
70
75
90
85
106
78
83
98
103
133
153
93
163
118
寸法C(Φmm)
7.2
2.2
4.3
7.2
11.2
12
16
23
ボーリング範囲(Φmm)
8~18
3~8
5~15
8~18
12~22
18~28
28~39
38~50
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38866703
品番
J16-8-40
参考基準価格(税別)
¥15,860
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ボーリング範囲(Φmm)
8~18
ボーリング深さ(mm)
40
寸法J(Φmm)
16
寸法L(mm)
83
寸法H(mm)
43
寸法H1(mm)
-
寸法C(Φmm)
7.2
寸法S(mm)
4
質量(g)
100