曜日別特売
J16-8-55 DJ用ボーリングバイト 日研工作所 38866712

DJ用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)98
寸法C(Φmm)7.2
ボーリング範囲(Φmm)8~18
内容量1個注文コード38866712品番J16-8-55
参考基準価格(税別)¥15,860販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ボーリング範囲(Φmm)8~18ボーリング深さ(mm)55寸法J(Φmm)16寸法L(mm)98寸法H(mm)43寸法H1(mm)-寸法C(Φmm)7.2寸法S(mm)4質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする