曜日別特売
J16-18-100 DJ用ボーリングバイト 日研工作所 38866737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J16-18-100 DJ用ボーリングバイト 日研工作所 38866737
J16-18-100 DJ用ボーリングバイト 日研工作所 38866737

DJ用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)133
寸法C(Φmm)16
ボーリング範囲(Φmm)18~28
内容量1個注文コード38866737品番J16-18-100
参考基準価格(税別)¥24,680販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ボーリング範囲(Φmm)18~28ボーリング深さ(mm)100寸法J(Φmm)16寸法L(mm)133寸法H(mm)33寸法H1(mm)-寸法C(Φmm)16寸法S(mm)9質量(g)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする