※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
モジュラータイプスペーサ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38867001
品番
SP26-12-30
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Q1
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
50
寸法C1(mm)
24
寸法L(mm)
30
寸法Q(mm)
26
寸法Q1(mm)
12
形状
段付スペーサ
質量(kg)
0.3
接続ボルト
B12
注意
※モジュラ部の接続方式はサイドロック式ではなく、テーパ先ボルトにより引込み、端面密着する方式です。ボルトを緩めに締め込んだ後、接続される側を左右にゆすりながら、再度ボルトを締め、最後に増締めしてください。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。