曜日別特売
SP9-9-45 モジュラータイプスペーサ 日研工作所 38867297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP9-9-45 モジュラータイプスペーサ 日研工作所 38867297
SP9-9-45 モジュラータイプスペーサ 日研工作所 38867297

モジュラータイプスペーサ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38867297品番SP9-9-45
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法C(mm)19寸法C1(mm)-寸法L(mm)45寸法Q(mm)90寸法Q1(mm)9形状延長スペーサ質量(kg)0.1接続ボルトB19
注意
※モジュラ部の接続方式はサイドロック式ではなく、テーパ先ボルトにより引込み、端面密着する方式です。ボルトを緩めに締め込んだ後、接続される側を左右にゆすりながら、再度ボルトを締め、最後に増締めしてください。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38867053
2020-09-10
用途: フライス盤でのボーリング加工でモジュラーヘッドの連結
建設業・工事業

モジュラーのストレートシャンクとヘッドハメ合い精度、剛性共に高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする