※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
角バイト式ボーリングバーA傾斜型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
62~90
25~38
30~42
38~52
42~56
50~65
62~90
72~110
90~125
105~160
寸法C(Φmm)
50
20
24
30
34
40
50
60
75
90
寸法M(mm)
218
108
138
153
183
198
218
213
180
95
125
140
170
200
155
230
245
260
157
247
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38869144
品番
BT40-BSA62-240
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
50
寸法C1(Φmm)
56
寸法D(Φmm)
62~90
寸法M(mm)
218
寸法W(mm)
16
質量(kg)
4.2
形状図番
1