曜日別特売
BT40-BSB50-225 角バイト式ボーリングバーB直角型 日研工作所 38869354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-BSB50-225 角バイト式ボーリングバーB直角型 日研工作所 38869354
BT40-BSB50-225 角バイト式ボーリングバーB直角型 日研工作所 38869354

角バイト式ボーリングバーB直角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)50~90
寸法C(Φmm)40
寸法M(mm)198
内容量1個注文コード38869354品番BT40-BSB50-225
参考基準価格(税別)¥25,940販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法C(Φmm)40寸法C1(Φmm)44寸法D(Φmm)50~90寸法M(mm)198寸法W(mm)13質量(kg)3.1形状図番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする