曜日別特売
BT40-FMA31.75-75 正面フライスアーバA型 日研工作所 38869582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-FMA31.75-75 正面フライスアーバA型 日研工作所 38869582
BT40-FMA31.75-75 正面フライスアーバA型 日研工作所 38869582

正面フライスアーバA型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード38869582品番BT40-FMA31.75-75
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

JIS B4113正面フライスカッタ用
テーパ当り80%以上でビビリなし。

寸法C(mm)60寸法C1(mm)40寸法C2(mm)23寸法D(Φmm)31.75寸法D1(Φmm)100寸法F(mm)60寸法H(mm)30寸法H1(mm)10寸法H2(mm)6寸法L(mm)75寸法L1(mm)135寸法W(mm)12.7質量(kg)3.1
注意
※キー、Lレンチ及びボルト付です。
※質量はアーバのみ、カッタは含みません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする