日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
ショルダーカッタアーバ(ミリ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
18
注文コード
38869826
品番
BT30-FMC22-40
参考基準価格(税別)
¥16,070
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
45
寸法C1(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
50
寸法F(mm)
40
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
10
寸法L1(mm)
80
寸法W(mm)
10
質量(kg)
1.4