※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT50-SCA27-135 サイドカッタアーバ (ミリ) 日研工作所 38870657 BT50-SCA27-135 サイドカッタアーバ (ミリ) 日研工作所 38870657

サイドカッタアーバ (ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)135 寸法D(Φmm)27 注文コード38870657 品番BT50-SCA27-135
参考基準価格(税別)¥38,170 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法L・寸法Dなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)40 寸法D(Φmm)27 寸法H1(mm)32 寸法L(mm)135 寸法W(mm)7 質量(kg)4.9 GM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする