日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高圧センタスルーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
25
注文コード
38870772
品番
BT40-C25C-90
参考基準価格(税別)
¥42,540
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
25
寸法L(mm)
90
寸法l1(mm)
61
寸法l2(mm)
72
寸法l3(mm)
80
質量(kg)
2.1
注意
※締付ハンドル、直付用ストッパーは付属していません。