日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高圧センタスルーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
寸法D(Φmm)
20
注文コード
38870833
品番
BT50-C20C-135
参考基準価格(税別)
¥56,550
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
52
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
20
寸法L(mm)
135
寸法l1(mm)
58
寸法l2(mm)
66
寸法l3(mm)
80
質量(kg)
4.9
注意
※締付ハンドル、直付用ストッパーは付属していません。