日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高圧センタスルーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法D(Φmm)
32
注文コード
38870876
品番
BT50-C32C-105
参考基準価格(税別)
¥55,620
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(Φmm)
69
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
25
寸法L(mm)
105
寸法l1(mm)
70
寸法l2(mm)
81
寸法l3(mm)
107
質量(kg)
4.6
注意
※締付ハンドル、直付用ストッパーは付属していません。