日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高圧センタスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38870894
品番
BT40-SK10C-90
参考基準価格(税別)
¥33,990
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
5〜10
寸法H1(mm)
35〜41
寸法L2(mm)
48
寸法L3(mm)
60
寸法C1(Φmm)
27.5
寸法C2(mm)
40
質量(kg)
1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法L1(mm)
90