高圧センタスルー型スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38871095 品番 BT50-SK20C-135
参考基準価格(税別)¥48,620 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法D1(Φmm)10〜20 寸法H1(mm)47〜63 寸法L2(mm)92 寸法L3(mm)- 寸法C1(Φmm)48.5 寸法C2(mm)- 質量(kg)4.6 寸法D(Φmm)20 寸法L1(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする